Motion
M3H38T160IEC

DODGE
M3H38T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 38:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432493
N° MFRM3H38T160IEC
Prix11,444.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H38T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 38:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432493
N° MFRM3H38T160IEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,444.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    38:1
  • Ratio
    38:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    276 lb, 125.192 kg

Détails

  • Ratio réel
    38.39
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec160 ; 3 pièces couplées; face en C; joint deux pièces
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bride Iec160
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H38T160IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756536
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 160
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    AGMA, CEI
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476756536

Aperçu

Description du fabricant
M3H38T160IEC MTA 3203, 38:1, 160 CEI