Motion
M5H48T160IEC

DODGE
M5H48T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 48:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432573
N° MFRM5H48T160IEC
Prix19,053.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H48T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 48:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432573
N° MFRM5H48T160IEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19,053.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    48:1
  • Ratio
    48:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    484 lb, 219.539 kg

Détails

  • Ratio réel
    47.99
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec160 ; 3 pièces couplées; face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H48T160IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476757380
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 160
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476757380

Aperçu

Description du fabricant
M5H48T160IEC MTA 5215, 48:1, 160 CEI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon