Motion
M6H34T132IEC

DODGE
M6H34T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6307, triple réduction, 34:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432613
N° MFRM6H34T132IEC
Prix25,487.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H34T132IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6307, triple réduction, 34:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432613
N° MFRM6H34T132IEC
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
Prix25,487.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6307
  • Rapport nominal
    34:1
  • Ratio
    34:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    623 lb, 282.588 kg

Détails

  • Ratio réel
    33.51
  • Détails supplémentaires
    Raccord 3-Piece; bride Iec B5 ; face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H34T132IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072154
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 132
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782477072154

Aperçu

Description du fabricant
M6H34T132IEC MTA 6307, 34:1, 132 CEI