Motion
M6H19T160IEC

DODGE
M6H19T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 19:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432621
N° MFRM6H19T160IEC
Prix25,611.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H19T160IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, triple réduction, 19:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432621
N° MFRM6H19T160IEC
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
Prix25,611.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    19:1
  • Ratio
    19:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    628 lb, 284.856 kg

Détails

  • Ratio réel
    18.95
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 ; Raccord 3 pièces; Face C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H19T160IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782477072079
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 160
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782477072079

Aperçu

Description du fabricant
M6H19T160IEC MTA 6307, 19:1, 160 CEI