Motion
M8H60T180IEC

DODGE
M8H60T180IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 60:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432746
N° MFRM8H60T180IEC
Prix51,964.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H60T180IEC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 8407, triple réduction, 60:1 rapport, 1.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432746
N° MFRM8H60T180IEC
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
Prix51,964.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    8407
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po
  • Poids
    1277 lb, 579.237 kg

Détails

  • Ratio réel
    60.13
  • Détails supplémentaires
    Bride Iec B5 , 3 pièces couplées, triple étage, face en C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI B5
  • Type d’entrée
    Bride CEI B5
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H60T180IEC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476758370
  • Vitesse maximale
    Entrée 3000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur IEC, châssis 180
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • Normes respectées
    CEI
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782476758370

Aperçu

Description du fabricant
M8H60T180IEC MTA 8407, 53:1, 180 CEI