Motion
MTA TAILLE 3, 76:1, 180 C-FACE VEM3611T

DODGE
MTA SIZE 3, 76:1, 180 C-FACE VEM3611T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432874
N° MFRMTA SIZE 3, 76:1, 180 C-FACE VEM3611T
Prix9,806.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3, 76:1, 180 C-FACE VEM3611T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 76:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432874
N° MFRMTA SIZE 3, 76:1, 180 C-FACE VEM3611T
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
Votre prix9,806.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    76:1
  • Ratio
    76:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Détails

  • Ratio réel
    76.02
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H76T18C318
  • Numéro CUP du fabricant
    782477104718
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • CUP_NON
    782477104718

Aperçu

Description du fabricant
M3H76T18C318 MTA TAILLE 3203, 76:1, 180 C-