Motion
M3H58T21C718

DODGE
M3H58T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 58:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432890
N° MFRM3H58T21C718
Price$10,939.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M3H58T21C718

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 3, triple réduction, 58:1 rapport, 0.6875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07432890
N° MFRM3H58T21C718
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
Votre prix10,939.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Rapport nominal
    58:1
  • Ratio
    58:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po
  • Poids
    407 lb, 184.612 kg

Details

  • Ratio réel
    57.58
  • Détails supplémentaires
    C-Face NEMA; 3 pièces couplées; Compatible avec le convoyeur à vis
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Moteur VEM3710T
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H58T21C718
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756925
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782476756925

Aperçu

Description du fabricant
M3H58T21C718 MTA TAILLE 3203, 58:1, 210 C-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté