Motion
M5H51T28TSC2536

DODGE
M5H51T28TSC2536

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 51:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433049
N° MFRM5H51T28TSC2536
Prix 26,065.15 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M5H51T28TSC2536

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, triple réduction, 51:1 rapport, 1.0625 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433049
N° MFRM5H51T28TSC2536
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
Prix de 26,065.15 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0620 po, 26.97 mm
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po
  • Poids
    817 lb, 370.585 kg

Détails

  • Ratio réel
    50.61
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées; triple étage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H51T28TSC2536
  • Numéro CUP du fabricant
    782477082122
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 280TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782477082122

Aperçu

Description du fabricant
M5H51T28TSC2536 MTA TA TA 5215, 51:1, 280