Motion
M7H76T32TSC4036

DODGE
M7H76T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 76:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433180
N° MFRM7H76T32TSC4036
Prix46,142.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H76T32TSC4036

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 76:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433180
N° MFRM7H76T32TSC4036
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
Prix46,142.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    76:1
  • Ratio
    76:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1610 lb, 730.28 kg

Détails

  • Ratio réel
    76.46
  • Détails supplémentaires
    C-Face NEMA; 3 pièces couplées; Compatible avec le convoyeur à vis
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    CEM4109T
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H76T32TSC4036
  • Numéro CUP du fabricant
    782476749231
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    782476749231

Aperçu

Description du fabricant
M7H76T32TSC4036 MTA TA TA 7315, 76:1, 320