Motion
M7H29T36C7518

DODGE
M7H29T36C7518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 29:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433199
N° MFRM7H29T36C7518
Prix54,065.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H29T36C7518

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, triple réduction, 29:1 rapport, 1.3750 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433199
N° MFRM7H29T36C7518
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
Prix54,065.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.9 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.374 po
  • Poids
    1932 lb, 876.34 kg

Détails

  • Ratio réel
    28.65
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face ; CEM4316T
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    C-Face Nema
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H29T36C7518
  • Numéro CUP du fabricant
    782476748760
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H
  • Normes respectées
    AGMA, NEMA
  • CUP_NON
    782476748760

Aperçu

Description du fabricant
M7H29T36C7518 MTA TA TA 7315, 29:1, 360 C