Motion
TAILLE MTA 8,53:1,320 FACE EN C,CECP4115T

DODGE
MTA SIZE 8,53:1,320 C-FACE,CECP4115T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 53:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433399
N° MFRMTA SIZE 8,53:1,320 C-FACE,CECP4115T
Prix63,171.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 8,53:1,320 C-FACE,CECP4115T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 53:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07433399
N° MFRMTA SIZE 8,53:1,320 C-FACE,CECP4115T
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
Prix63,171.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 12.81 pouces
  • Taille du boîtier
    8
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    53:1
  • Ratio
    53:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.437 po

Détails

  • Ratio réel
    52.53
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H53T32C5018CP
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 320TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H
  • CUP_NON
    782477351662

Aperçu

Description du fabricant
M8H53T32C5018CP MTA TAILLE 8, 53:1320 C-FA