Motion
S97201
Tueur de fourmis et d’araignées Enforcer
N° D’ARTICLE MI07435337
N° MFRS97201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tueur de fourmis et d’araignées Enforcer
N° D’ARTICLE MI07435337
N° MFRS97201

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net de remplissage
    16 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    EPA ID 1021-1856-40849
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Appliquer ce vaporisateur uniquement comme traitement des fissures et des crevasses sur les zones localisées où des parasites sont présents ou peuvent se produire
  • Type de produit chimique
    Insecticide
  • Couleur
    Blanc laiteux
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Base de formule
    Eau
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S97201
  • Numéro CUP du fabricant
    21709017632
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Oui
  • Temps de destruction des parasites résiduels
    Cafards allemands jusqu’à 10 mois
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Antiparasitaires ciblés
    Fourmis, coquerelles, insectes palmiers, scorpions, poissons d’argent et autres insectes
  • CUP_NON
    10021709017639

Aperçu

Description du fabricant
S97201 PO FOURMIS ET RACH TUEUR AERO DZ
  • Tue au contact; sert à tuer les araignées, les coléoptères, les coquerelles et les insectes palmiste; tue les coquerelles allemandes sur les surfaces non poreuses jusqu’à 10 mois