Motion
1X125 PLANTE 200 EMBARCATIONS EN NOIR

GATES RUBBER CO
1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 125 pi
N° D’ARTICLE MI07436949
N° MFR1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP
Prix5.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 125 pi
N° D’ARTICLE MI07436949
N° MFR1X125 PLANT 200 BLACK UPS SHIP
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
Prix5.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    125 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.40 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075421764
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 MAÎTRE D’USINE 200 BLACK UPS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon