Motion
3/8X500 USINE 200 NOIRE UPS

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT 200 BLACK UPS

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI07436950
N° MFR3/8X500 PLANT 200 BLACK UPS
Prix2.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X500 PLANT 200 BLACK UPS

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI07436950
N° MFR3/8X500 PLANT 200 BLACK UPS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075421740
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR PLANTMASTER 3/8" 200PSI NOIR 500FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good