Motion
KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES30

DODGE
RAPTOR ES30 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES30
N° D’ARTICLE MI07437372
N° MFRRAPTOR ES30 SPACER EXTENSION KIT
Prix419.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES30 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES30
N° D’ARTICLE MI07437372
N° MFRRAPTOR ES30 SPACER EXTENSION KIT
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
Prix419.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    30
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Rallonge d’entretoise
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Nombre de boulons
    12
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    3651 po-lb
  • CUP_NON
    781568823866

Aperçu

Description du fabricant
017046 ES30 RALLONGE DE L’ESPACEUR