Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale86 mm
- Longueur totale680 mm
- Largeur totale86 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige CY3B à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série CY3B comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements. Veuillez noter que le CY3B doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de base - Standard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale17 psi
- Orientation de montagehorizontal, incliné, vertical
- Plage de pression de fonctionnement17 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY3B50-PS
- SérieCY3
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
- Les options comprennent : résistance thermique 150°C (XB6), basse vitesse, 15 à 50 mm/sec (XB9), ultra basse vitesse, 7 à 50 mm/sec (XB13), haute vitesse, 1500 mm/sec (X160), placage chromé dur (X322)