Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.2500 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Roue Épaisseur0.060 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382581077
- CUP_NON012382581077
- Dureté des rouesS
Aperçu
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe sans effort et moins de rebond
- Idéal pour l’acier inoxydable et les métaux difficiles à couper