Motion
VQ31A1-5Y-C12-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5Y-C12-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07440723
N° MFRVQ31A1-5Y-C12-F
Prix51.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5Y-C12-F

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07440723
N° MFRVQ31A1-5Y-C12-F
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
Prix51.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ31A1-5Y-C12-F SOL. VANNE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté