Motion
33389

3M
33389

Cubitron™ Disque de meulage à fibre II - 2-61/64 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07444212
N° MFR33389
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33389

Cubitron™ Disque de meulage à fibre II - 2-61/64 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07444212
N° MFR33389
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
Prix5.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2-61/64 po
  • Diamètre total
    2.953 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Brides d’ourlet de porte
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (Roloc)
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    TR (Roloc)
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    7100033190
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131333895
  • Application du matériel
    Tout métal, bouche-pores, peinture
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131333895

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 33389 CUBITRON II FIBRE ROLOC 3"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x fois plus longtemps que les abrasifs céramiques conventionnels
  • La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise la microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
  • Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Un endos en fibre rigide et une liaison solide en résine confèrent à ce disque une longue durée de vie et une résistance aux déchirures
  • Dure beaucoup plus longtemps, complète plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque