Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
Détails
- Tube de BourdonForme en C - Alliage de cuivre
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge0-6000 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Type de montageMontage arrière
- Raccord fileté1/8 NPT
Aperçu
- Détection de pression très fiable et précise
- Précision de ±1.5 % de la pleine échelle
- Le disque de sécurité et la membrane d’égalisation de pression empêchent la surpression
- Alliage de cuivre, tube de sécurité en spirale Bourdon pour 1,000 psi et plus
- Lectures à deux psi et échelles à barres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure