Spécifications
Dimensions
- Poids11.50 lb
Détails
- Capacité10 tonnes
- Rouleaux de contact par patin5
- Page de produit du fabricant
- Nombre de rouleaux15
- Série / TypeSérie ER
- CUP_NON6.6200581224E11
Aperçu
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Construction à profil bas pour une stabilité accrue
- La faible résistance au roulement permet un mouvement facile de la charge
- Plaques de nivellement de charge et tourne-disques pivotants pour tourner les coins
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure