Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Tube de BourdonForme en C - Alliage de cuivre
- Remplissage de caisseGlycérine
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge0-1000 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- SérieG
- Raccord filetéSAE n° 4
Aperçu
- Étalonné en lecture à double échelle en psi et en bar
- Toutes les pièces de détection de pression sont scellées et humidifiées par la glycérine pour une longue durée de vie
- Comprend un disque de sécurité et une membrane d’égalisation de pression
- Amortisseurs de jauge ou robinets à pointeau recommandés pour les applications à cycle élevé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure