Motion
G2534SR

ENERPAC
G2534SR

Manomètre - série G, 0-6000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07449188
N° MFRG2534SR
Prix217.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
G2534SR

Manomètre - série G, 0-6000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07449188
N° MFRG2534SR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix217.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    0-6000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Série
    G
  • Raccord fileté
    SAE n° 4

Aperçu

Description du fabricant
G2534SR JAUGE DE 2-1/2 PO, MONTAGE ARRIÈRE,
  • Étalonné en lecture à double échelle en psi et en bar
  • Toutes les pièces de détection de pression sont scellées et humidifiées par la glycérine pour une longue durée de vie
  • Comprend un disque de sécurité et une membrane d’égalisation de pression
  • Amortisseurs de jauge ou robinets à pointeau recommandés pour les applications à cycle élevé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon