Motion
234414M.SP
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 70 mm, DE de 110 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07451977
N° MFR234414M.SP
Prix3,479.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 70 mm, DE de 110 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07451977
N° MFR234414M.SP
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
Prix3,479.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    3.291 lb

Détails

  • Application
    Arbres
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42.5 kN
  • Série
    2344
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801193528

Aperçu

Description du fabricant
234414-M-SP