Motion
234416M.SP
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 80 mm, DE de 125 mm, largeur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI07451978
N° MFR234416M.SP
Prix3,750.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 80 mm, DE de 125 mm, largeur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI07451978
N° MFR234416M.SP
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
Prix3,750.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    4.751 lb

Détails

  • Application
    Arbres
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 kN
  • Série
    2344
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801016902

Aperçu

Description du fabricant
234416-M-SP