Motion
234432-M-SP

FAG (SCHAEFFLER)
234432-M-SP

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 96 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI07451989
N° MFR234432-M-SP
Prix19,487.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
234432-M-SP

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 96 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI07451989
N° MFR234432-M-SP
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
Prix19,487.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    96 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    96 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    234432-M-SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801487894
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    168000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    600000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801487894

Aperçu

Description du fabricant
234432-M-SP