Motion
HCS7009E.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
HCS7009E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 45 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452000
N° MFRHCS7009E.T.P4S.DUL
Prix3,860.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
HCS7009E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 45 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07452000
N° MFRHCS7009E.T.P4S.DUL
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
Prix3,860.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Matériau du roulement
    Céramique (boules), acier haute vitesse
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    HCS7009-E-T-P4S-DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677657558

Aperçu

Description du fabricant
HCS7009-E-T-P4S-DUL