Motion
CDM3UZ25-50
Cyl, air, type court, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI07454846
N° MFRCDM3UZ25-50
Prix75.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, air, type court, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI07454846
N° MFRCDM3UZ25-50
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
Prix75.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CM3

Aperçu

Description du fabricant
CDM3UZ25-50
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montage : de base, pied, bride, chape, tourillon
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good