Motion
6810LLB

NTN
6810LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 65 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07456879
N° MFR6810LLB
Prix336.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6810LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 65 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07456879
N° MFR6810LLB
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
Prix336.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6810LLB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6810LLB est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 50 mm et un diamètre extérieur de 65 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6810LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359585742
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1370 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359585742

Aperçu

Description du fabricant
6810LLB ROULEMENT À BILLES