Motion
VM830-F01-14
Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, actionnée par levier à tige réglable
N° D’ARTICLE MI07456949
N° MFRVM830-F01-14
Prix72.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, actionnée par levier à tige réglable
N° D’ARTICLE MI07456949
N° MFRVM830-F01-14
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
Prix72.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    276 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier de tige réglable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM830-F01-14 3 PORTS -
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 6mm 2 (0.33)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté