Motion
DISQUE DE 66780 4 PO, 36G  TR982C CUBITRON II 51115667800

3M
66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Cubitron™ Disque à changement rapide II - 4 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07457139
N° MFR66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800
Prix7.37 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Cubitron™ Disque à changement rapide II - 4 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07457139
N° MFR66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.37 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115667800
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051115667800

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE 66780 4 PO, 36G TR982C CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression