Motion
PP1.0A30C3E
Cartouche plissée haute pureté - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 30.00 po de long, 60 psid
N° D’ARTICLE MI07457531
N° MFRPP1.0A30C3E
Prix182.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche plissée haute pureté - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 30.00 po de long, 60 psid
N° D’ARTICLE MI07457531
N° MFRPP1.0A30C3E
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
Prix182.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    30.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé - Câblé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    60 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Style de bout d'îlot
    222 avec ailettes
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    176 °F
  • Cote de microns
    1.00 μm
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Fidélisation
    Absolu
  • Matériel média de soutien
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Eau déionisée, produits chimiques fins, aliments et boissons, produits chimiques de placage, eau de traitement, préfiltration R.O., eaux usées

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE PP1.0A30C3E