Motion
C801E-062
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 0.6250 po, DI 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07459242
N° MFRC801E-062
Prix143.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage verrouillable à écrou unique - Série C801 , DI 0.6250 po, DI 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07459242
N° MFRC801E-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix143.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    15336 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Pression de contact de l’arbre
    253.776 N/mm^2
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    100 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861072912
  • Série
    C801
  • Force axiale transmissible
    6504 lbf
  • CUP_NON
    044861072912

Aperçu

Description du fabricant
C801E-062 5/8 PO
  • La conception à un seul écrou permet une installation rapide et simple
  • Pression de contact inférieure
  • Mouvement axial limité du composant monté pendant l’installation
  • Anneaux zingués avec écrou traité au phosphate
  • Tailles d’arbres impériaux 5/8 po à 2 po et tailles métriques 15mm à 50mm
  • Tolérance de l’arbre et de l’alésage pour toutes les tailles : ±0,003