Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage400 g
- Poids1.10 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Temps de durcissement24 heures
- Numéro CUP du fabricant079340011731
- Type de colisCartouche
Aperçu
- Produit de liaison structurelle avec une bonne résistance aux chocs
- Développement rapide de la force (polymérisation complète Moins de 24 heures)
- Excellente résistance aux chocs
- Excellente résistance à l’adhérence sur de nombreux substrats comme le métal, les caoutchoucs, le bois, etc. et haute résistance sur les plastiques
- Ininflammable, sans cancérogène, non corrosif
- Bonne élasticité, pour les pièces soumises à un mouvement relatif
- Vitesse maximale du luminaire ( 10 min) et haute performance, surtout dans les grands espaces (jusqu’à 5 mm)
- Bonne résistance à l’humidité, à la température et aux produits chimiques
- Élévation élevée ( 80 %) et faible lecture
- Amélioration de la santé et de la sécurité et réduction des odeurs
- Également disponible en couleur grise pour assurer un mélange uniforme et approprié
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation