Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Diamètre central du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur de l’alésage10.35 po
Détails
- Série de roulementsSérie 207
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique5778 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseExxon Polyrex EM
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc oreiller ventilateur et souffleur
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- LubrificationGraisse
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- RelubrifiableOui
- Type de jointLabyrinthe
- Type de scellementLabyrinthe
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier de serrage
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique3461 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.