Motion
ARM2500-08A-F02G2

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-08A-F02G2

RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI07463483
N° MFRARM2500-08A-F02G2
Prix423.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-08A-F02G2

RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI07463483
N° MFRARM2500-08A-F02G2
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
Prix423.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2500
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    2.586 kg

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    67.06 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    8
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
ARM2500-08A-F02G2 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté