Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 10 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote externe
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Page de produit du fabricant
- Nombre de postes6
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV4000
Aperçu
- Connecteur circulaire
- Base de biellette, série 4000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)