Motion
HECR002-A5N
HECR002-A5N
N° D’ARTICLE MI07465859
N° MFRHECR002-A5N
Prix9,506.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HECR002-A5N
N° D’ARTICLE MI07465859
N° MFRHECR002-A5N
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
Prix9,506.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HECR002-A5N THERMO CON, SUPPORT MT
  • Orifices de remplissage et de vidange produit (800W, 1kW) à l'avant
  • La pompe à aimant mécanique sans joint élimine les fuites du joint d’arbre
  • Capacités de refroidissement/chauffage : 200W/600W, 400W/1kW, 510W/1.2kW, 800W/1.4kW, 1kW/2kW
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou mieux selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : 100 à 240 V c.a. (200-800W) ou 200 à 240 V c.a. (1kW) (50/60Hz)
  • Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 20 %
  • Normes : CE, UL, RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté