Motion
PF2W740T-N06-67

SMC CORP OF AMERICA
PF2W740T-N06-67

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI07466265
N° MFRPF2W740T-N06-67
Prix779.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W740T-N06-67

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI07466265
N° MFRPF2W740T-N06-67

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix779.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    700 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
PF2W740T-N06-67
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : NPN/PNP
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté