Motion
C4-T-48-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 48 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07466508
N° MFRC4-T-48-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 48 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07466508
N° MFRC4-T-48-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    17.63 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    13.37 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847313
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir

Aperçu

Description du fabricant
C4-T-48-09 AUGE EN ACIER CEMA C 4 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté