Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de la vis8-32 x 1/2
- Taille du filetage8-32 x 1/2
- Poids0.14 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786015847
Aperçu
Description du fabricant
7A008008