Motion
25-910-3000-psi/kPa

NOSHOK INC
25-910-3000-psi/kPa

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI07468687
N° MFR25-910-3000-psi/kPa
Prix109.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-910-3000-psi/kPa

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI07468687
N° MFR25-910-3000-psi/kPa
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
Prix109.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Boîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    Échelle kPa

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 25-910-3000-PSI/KPA
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a./kPa
  • Jauge à vide à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine