Motion
HRZ002-H-N
HRZ002-H-N
N° D’ARTICLE MI07468730
N° MFRHRZ002-H-N
Prix44,187.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRZ002-H-N
N° D’ARTICLE MI07468730
N° MFRHRZ002-H-N
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
Prix44,187.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ002-H-N THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 1kW, 2kW, 4kW, 8kW
  • Plage de température : -20 à 40°C, 20 à 90°C, -20 à 90°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Normes : CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
  • Fluide circulant : Fluorinert ou GALDEN® (voir catalogue pour la compatibilité)

Les clients ont également acheté