Motion
CCFH-2-1/2-SB

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFH-2-1/2-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471904
N° MFRCCFH-2-1/2-SB
Prix151.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFH-2-1/2-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471904
N° MFRCCFH-2-1/2-SB
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
Prix151.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009205800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920582
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13264 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23852 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424920582

Aperçu

Description du fabricant
CCFH 2-1/2 SB HEX/CROWNEDOD/HD AVEC JOINTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer