Motion
CF-2-S
Tête à fentes suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471930
N° MFRCF-2-S
Prix84.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471930
N° MFRCF-2-S
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
Prix84.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009211200
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921121
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10570 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921121

Aperçu

Description du fabricant
CF 2 S (REG. GOUJON AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer