Motion
CF-1-1/4-B
0009209600 Galet suiveur plat-tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du goujon: 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471933
N° MFRCF-1-1/4-B
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0009209600 Galet suiveur plat-tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du goujon: 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471933
N° MFRCF-1-1/4-B
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
Prix47.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009209600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920964
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3485 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920964

Aperçu

Description du fabricant
CF 1-1/4 B (ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL/SANS JOINTS)