Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Largeur totale2.8750 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Poids13.21 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009222700
- Numéro CUP du fabricant622424922272
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale44737 lbf
- Capacité de charge statique radiale107526 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922272