Motion
CCF-1/2-NSB
Tête hexagonale suiveur de cames - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471953
N° MFRCCF-1/2-NSB
Prix39.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471953
N° MFRCCF-1/2-NSB
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
Prix39.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3440 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009200600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920063
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    688 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    699 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920063

Aperçu

Description du fabricant
CCF 1/2 NSB-CROWN/HEX/SCELLANT/ÉTROIT)