Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre11/16 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.3125 po
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.05 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009215900
- Numéro CUP du fabricant622424921596
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1209 lbf
- Capacité de charge statique radiale1367 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921596