Motion
CFH-2-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07471969
N° MFRCFH-2-SB
Prix109.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07471969
N° MFRCFH-2-SB
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
Prix109.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-1/8-12
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009217600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921763
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21140 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424921763

Aperçu

Description du fabricant
CFH 2 SB (HEX/HD/SCELLÉ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer